› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55

Cod. Rexel MEZU51521052
Cod. Produttore 51521052
Cod. EAN 8033777041824

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Grado protezione: IP55
  • Montaggio: sinistra
  • Compatibile con: MS100 e MS160
  • Serie: MS
  • Tipo alimentazione: testata
  • Tensione nominale: BTicino BT
  • Uso: BTicino linea Zucchini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra da montare su elemento MS100 e MS160 - In=100/160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

211 mm

Tipologia

Singolo

altezza

118 mm

numero di poli

3

lunghezza

473 mm

grado di protezione (IP)

IP40

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS 160A ALIMENTAZ.TESTATA SX IP55