› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS 160A ALIMENTAZ.INTERMEDIA IP55

Cod. Rexel MEZU51521151
Cod. Produttore 51521151
Cod. EAN 8033777041848

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo alimentazione: Intermedia
  • Compatibile con: MS100 e MS160
  • Montaggio: Su elemento
  • Serie: MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia da montare su elemento MS100 e MS160 - In=100/160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Singolo

altezza

200 mm

numero di poli

3

lunghezza

946 mm

grado di protezione (IP)

IP40

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS 160A ALIMENTAZ.INTERMEDIA IP55