› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS 100A OTTURATORE (120) IP55

Cod. Rexel MEZU51500160
Cod. Produttore 51500160
Cod. EAN 8033777000548

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Otturatore di ricambio
  • Applicazione: Elementi lineari MS
  • Serie: MS
  • Compatibilità: BTicino Zucchini
  • Quantità consigliata: 12
  • Codice prodotto: MEZU51500160

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Otturatore di ricambio per elementi lineari MS - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Guarnizione

Accessorio

Serie

MS

MS 100A OTTURATORE (120) IP55