› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS 100A MANICOTTO CONGIUNZ.(5) IP55

Cod. Rexel MEZU51500161
Cod. Produttore 51500161
Cod. EAN 8033777000500

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Manicotto congiunzione
  • Applicazione: Elementi rettilinei
  • Serie: MS
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Materiale: Alta resistenza
  • Utilizzo: Elettrico BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotto per elementi rettilinei MS da utilizzare per elevare il grado di protezione a IP55 sulla congiunzione - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Guarnizione

Accessorio

Serie

MS

MS 100A MANICOTTO CONGIUNZ.(5) IP55