› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS 100A CHIUSURA ESTREMITA IP55.

Cod. Rexel MEZU51501351
Cod. Produttore 51501351
Cod. EAN 8033777000487

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo chiusura: Estremità
  • Compatibilità: Elementi MS
  • Alimentazione: Destra o sinistra
  • Serie: MS
  • Uso: Chiusura unificata
  • Applicazione: BTicino Zucchini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura unificata per elementi MS da utilizzare indifferentemente con alimentazione a destra o a sinistra - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

Serie

MS

MS 100A CHIUSURA ESTREMITA IP55.