› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MS 100A CAS.DER.63A 16 MODULI IP55

Cod. Rexel MEZU51515058
Cod. Produttore 51515058
Cod. EAN 8033777041985

Informazioni principali

  • In = 63A
  • Moduli DIN = 16
  • Grado IP = IP55
  • Coperchio = trasparente
  • Sportello = incluso
  • Serie = MS
  • Tipo = cassetta derivazione
  • Corrente max = 100A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione con per elementi MS con coperchio trasparente e sportello 16 moduli DIN- In=63A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

165 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

511 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

MS

MS 100A CAS.DER.63A 16 MODULI IP55