› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MRF C.D.SEZ.630A+BASI PORTAFUS.NH3

Cod. Rexel MEZU50414025
Cod. Produttore 50414025
Cod. EAN 8033777041077

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado protezione: IP55
  • Base portafusibile: NH3
  • Materiale: Lamiera
  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Serie: Zucchini
  • Applicazione: Elementi MR
  • Utilizzo: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in lamiera per elementi MR con base portafusibile NH3 - In=630A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

410 mm

altezza

284 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

750 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

MRF C.D.SEZ.630A+BASI PORTAFUS.NH3