› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MRF C.D.SEZ.250A+BASI PORTAFUS.NH2

Cod. Rexel MEZU50414024
Cod. Produttore 50414024
Cod. EAN 8033777041053

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Lamiera
  • Base portafusibile: NH2
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Serie: Zucchini
  • Uso: Elementi MR
  • Applicazione: Bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in lamiera per elementi MR con base portafusibile NH2 - In=250A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

360 mm

altezza

250 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

MRF C.D.SEZ.250A+BASI PORTAFUS.NH2