› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MRF C.D.SEZ.160A PE+FE BASE

Cod. Rexel MEZU50414003
Cod. Produttore 50414003
Cod. EAN 8033777041220

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Elemento: MR - PE+FE
  • Serie: Zucchini
  • Utilizzo: Base
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuote per elementi MR - PE+FE - In=160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

240 mm

altezza

185 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

MRF C.D.SEZ.160A PE+FE BASE