› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MRF C.D.SEZ.160A + BASI PORTAF.NH00

Cod. Rexel MEZU50414023
Cod. Produttore 50414023
Cod. EAN 8033777041046

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Lamiera
  • Portafusibile: NH00
  • Serie: Zucchini
  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Compatibilità: Elementi MR
  • Applicazione: Bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in lamiera per elementi MR con base portafusibile NH00 - In=160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

240 mm

altezza

185 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

MRF C.D.SEZ.160A + BASI PORTAF.NH00