› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MRF C.D.32A CIECA VUOTA LUNGA

Cod. Rexel MEZU50414071
Cod. Produttore 50414071
Cod. EAN 8033777040667

Informazioni principali

  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Corrente nominale: 32A
  • Protezione: IP55
  • Moduli: 12 moduli
  • Guida DIN: DIN35
  • Serie: Zucchini
  • Versione: Cieca vuota lunga
  • Applicazione: Elementi MR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuota lunga per elementi MR con guida DIN35 12 moduli - In=32A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

216 mm

altezza

115 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

260 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

MRF C.D.32A CIECA VUOTA LUNGA