› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB PROFILO A U L 500 (10)

Cod. Rexel MEZU50632202
Cod. Produttore 50632202
Cod. EAN 8033777041466

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Lunghezza: 50 cm
  • Tipo: Portastaffa a soffitto
  • Compatibilità: Elementi lineari
  • Profilo: A U
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Installazione soffitto
  • Produttore: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portastaffa a soffitto per elementi lineari XCM - lunghezza 50cm - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Altro

Serie

XCM

MR/SB PROFILO A U L 500 (10)