› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB PROFILO A U L 2000 (50)

Cod. Rexel MEZU50632204
Cod. Produttore 50632204
Cod. EAN 8033777041480

Informazioni principali

  • Descrizione: XCM/MR PROFILO A U L 2000 (50)
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Portastaffa a soffitto
  • Applicazione: Elementi lineari XCM
  • Serie: XCM
  • Materiale: Metallo resistente
  • Installazione: Soffitto
  • Codice prodotto: MEZU50632204

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portastaffa a soffitto per elementi lineari XCM - lunghezza 2m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Altro

Serie

XCM

MR/SB PROFILO A U L 2000 (50)