› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB PROFILO A U L 1000 (5)

Cod. Rexel MEZU50632203
Cod. Produttore 50632203
Cod. EAN 8033777041473

Informazioni principali

  • Descrizione: XCM/MR PROFILO A U L 1000
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo: Portastaffa a soffitto
  • Applicazione: Elementi lineari
  • Serie: XCM
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Installazione BTicino
  • Finitura: Standard industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portastaffa a soffitto per elementi lineari XCM - lunghezza 1m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Altro

Serie

XCM

MR/SB PROFILO A U L 1000 (5)