› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB PORTASTAFFA PARETE 750 (2)

Cod. Rexel MEZU50632214
Cod. Produttore 50632214
Cod. EAN 8033777041442

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Lunghezza: 75 cm
  • Portata max: 50 kg
  • Montaggio: a parete
  • Compatibile con: elementi lineari XCM e TS
  • Tipo: portastaffa
  • Consigliata quantità: 2 pezzi
  • Prodotto: linea BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portastaffa a parete per elementi lineari XCM e TS - lunghezza 75cm - peso max 50kg - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Altro

Serie

XCM

MR/SB PORTASTAFFA PARETE 750 (2)