› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB PORTASTAFFA PARETE 550 (4)

Cod. Rexel MEZU50632213
Cod. Produttore 50632213
Cod. EAN 8033777041435

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Lunghezza: 55 cm
  • Portata massima: 68 kg
  • Tipo: Portastaffa a parete
  • Compatibile con: elementi lineari XCM e TS
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Materiale: resistente per uso BTicino
  • Installazione: fissaggio a parete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portastaffa a parete per elementi lineari XCM e TS - lunghezza 55cm - peso max 68kg - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Altro

Serie

XCM

MR/SB PORTASTAFFA PARETE 550 (4)