› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB PORTASTAFFA PARETE 450 (4)

Cod. Rexel MEZU50632212
Cod. Produttore 50632212
Cod. EAN 8033777041428

Informazioni principali

  • Serie: XCM
  • Lunghezza: 45 cm
  • Portata max: 80 kg
  • Tipo: Portastaffa a parete
  • Compatibilità: Elementi lineari XCM e TS
  • Applicazione: Montaggio su parete
  • Prodotto da: BTicino
  • Quantità consigliata: 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portastaffa a parete per elementi lineari XCM e TS - lunghezza 45cm - peso max 80kg - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di sospensione

tipo di fissaggio

Altro

Serie

XCM

MR/SB PORTASTAFFA PARETE 450 (4)