› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB IP55 STAFFA SOSP.VERT.+TIRANT

Cod. Rexel MEZU50403712
Cod. Produttore 50403712
Cod. EAN 8033777000531

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa sospensione verticale
  • Protezione: IP55
  • Portata max: 300 kg
  • Applicazione: Elementi lineari XCM
  • Posizione: Colonne montanti
  • Serie: XCM
  • Tipo: Con tiranti
  • Uso: Installazioni verticali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sospensione con tiranti per elementi lineari XCM in verticale come colonne montanti - peso max 300kg - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/pavimento

Serie

XCM

MR/SB IP55 STAFFA SOSP.VERT.+TIRANT