› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB IP55 STAFFA.SOSP.ELEM.VERTICA

Cod. Rexel MEZU50403711
Cod. Produttore 50403711
Cod. EAN 8033777000524

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Funzione: Staffa sospensione
  • Applicazione: Elementi lineari verticali
  • Portata max: 300 kg
  • Serie: XCM
  • Posizionamento: Colonne montanti
  • Materiale: Non specificato
  • Marca: Zucchini (BTicino)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sospensione per elementi lineari XCM in verticale come colonne montanti - peso max 300kg - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Staffa di montaggio

tipo di fissaggio

Parete/pavimento

Serie

XCM

MR/SB IP55 STAFFA.SOSP.ELEM.VERTICA