› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB CASS.DERIVAZ. 32A 5 COND.IP55

Cod. Rexel MEZU55655051
Cod. Produttore 55655051
Cod. EAN 8033777040858

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Grado protezione: IP55
  • Base portafusibile: CH10 10.3x38mm
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale: Plastica
  • Serie: Zucchini
  • Tipo prodotto: Cassetta derivazione
  • Compatibilità: Elementi MR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile CH10 10.3x38mm - In=32A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

216 mm

altezza

115 mm

protezione

Fusibile cilindrico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

260 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

MR/SB CASS.DERIVAZ. 32A 5 COND.IP55