› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR/SB BASE MENSOLA PUTRELLA (10)

Cod. Rexel MEZU50632210
Cod. Produttore 50632210
Cod. EAN 8033777041497

Informazioni principali

  • Descrizione: XCM BASE MENSOLA
  • Tipo: Portastaffa da soffitto
  • Applicazione: Aggancio a putrella
  • Compatibilità: Elementi lineari XCM e TS
  • Portata max: 65 kg
  • Serie: XCM
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Installazioni BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portastaffa da soffitto per aggancio a putrella per elementi lineari XCM e TS - peso max 65kg - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Serie

XCM

MR/SB BASE MENSOLA PUTRELLA (10)