› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR IP55 OTTURATORE FINESTRELLA(60)

Cod. Rexel MEZU50403601
Cod. Produttore 50403601
Cod. EAN 8033777189656

Informazioni principali

  • Serie: MR
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Otturatore
  • Applicazione: Elementi lineari
  • Finestratura: 60 mm
  • Uso: Ricambio
  • Categoria: BTicino
  • Compatibilità: Linea MR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Otturatore di ricambio per elementi lineari MR - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

MR IP55 OTTURATORE FINESTRELLA(60)