› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR 500A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

Cod. Rexel MEZU50401128
Cod. Produttore 50401128
Cod. EAN 8033777039210

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio
  • Posizione montaggio: Destra
  • Compatibilità: Elemento MR500
  • Tipo alimentazione: Grande
  • Serie: MR
  • Applicazione: Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR500 - In=500A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero di poli

3

lunghezza

850 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

500 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

MR 500A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX