› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR 315A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Cod. Rexel MEZU50401133
Cod. Produttore 50401133
Cod. EAN 8033777039326

Informazioni principali

  • In: 315A
  • Protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio
  • Posizione: Alimentazione sinistra
  • Montaggio: Elemento MR315
  • Serie: Zucchini
  • Tipo: Alimentazione grande
  • Applicazione: Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR315 - In=315A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero di poli

3

lunghezza

850 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

315 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

MR 315A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX