› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR 250A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Cod. Rexel MEZU50401132
Cod. Produttore 50401132
Cod. EAN 8033777039319

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio
  • Posizione alimentazione: Sinistra
  • Compatibilità: Elemento MR250
  • Serie: Zucchini
  • Tipo: Alimentazione grande
  • Montaggio: Su elemento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero di poli

3

lunghezza

850 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

MR 250A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX