› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR 160A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Cod. Rexel MEZU50401131
Cod. Produttore 50401131
Cod. EAN 8033777039302

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio
  • Posizione montaggio: Sinistra
  • Compatibilità: Elemento MR160
  • Serie: BTicino
  • Tipo alimentazione: Grande
  • Applicazione: Bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR160 - In=160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero di poli

3

lunghezza

850 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

MR 160A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX