› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR 160A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.SX

Cod. Rexel MEZU50401111
Cod. Produttore 50401111
Cod. EAN 8033777039128

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio e plastica
  • Posizione montaggio: Sinistra
  • Compatibile con: Elemento MR160
  • Serie: Zucchini
  • Tipo: Alimentazione piccola
  • Applicazione: Bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento MR160 - In=160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Singolo

altezza

240 mm

numero di poli

3

lunghezza

550 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

MR 160A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.SX