› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

MR 1000A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX

Cod. Rexel MEZU50401127
Cod. Produttore 50401127
Cod. EAN 8033777144853

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio
  • Montaggio: Elemento MR1000
  • Posizione alimentazione: Destra
  • Serie: MR 1000A
  • Tipo: Alimentazione grande
  • Classe prodotto: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione destra grande in alluminio da montare su elemento MR1000 - In=800A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

290 mm

Tipologia

Singolo

altezza

400 mm

numero RAL

7035

numero di poli

3

lunghezza

850 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

MR 1000A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE DX