Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE417305
Cod. Produttore
417305
Cod. EAN
3414970395139

Informazioni di prodotto

Salvamotore modulare magnetotermico trifase

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=1-1.6A - Im= 20.8A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 0.37/0.55W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,37 KILOWATT

con interruttore ausiliario integrato

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,18 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

20,8 ... 20,8 A

Produttore

MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 1-