Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 383 2
Cod. Produttore
KW 222 0
Cod. EAN
7320500273661

Informazioni di prodotto

MP4-11R P. STAB.LUMIN.ROSSO GH. NERA
Scopri l'elettrovalvola ELEP 383 2, un prodotto della rinomata marca MP4-11R. Realizzata in materiale ghisa nera, questa valvola offre una stabilità eccezionale e una finitura rossa luminosa che la rende visibile e facilmente identificabile. Ideale per applicazioni industriali, combina robustezza e funzionalità, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Con il suo design pratico e resistente, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e durabilità.

colore del pulsante

rosso

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP4-11R P. STAB.LUMIN.ROSSO GH. NER