Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 386 5
Cod. Produttore
KW 225 3
Cod. EAN
7320500273692

Informazioni di prodotto

MP4-11L P. STAB.LUMIN.BLU GH. NERA
Modular Pushbutton - Maintained - Extended - Blue - Illuminated - Black plastic - No contact block

colore del pulsante

blu

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP4-11L P. STAB.LUMIN.BLU GH. NERA