Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
colore del pulsante
chiaro
illuminabile
materiale dell’anello frontale
plastica
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
larghezza dell’apertura
28 mm
altezza dell’apertura
11.5 mm
numero di punti di comando
1
forma del pulsante
alto
forma della lente
tondo
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
diametro del foro
22 mm
con anello frontale
colore dell'anello frontale
nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te