Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 377 4
Cod. Produttore
KW 147 9
Cod. EAN
7320500273609

Informazioni di prodotto

MP4-10R P. STABILE ROSSO GH. NERA
Scopri l'ELEP 377 4, un prodotto di alta qualità realizzato in materiale resistente. Caratterizzato da un design elegante, presenta una finitura in rosso stabile con dettagli in ghisa nera, perfetto per chi cerca funzionalità e stile. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con la sua combinazione di robustezza e estetica, l'ELEP 377 4 si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico.

colore del pulsante

rosso

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP4-10R P. STABILE ROSSO GH. NERA