Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 369 1
Cod. Produttore
KW 141 2
Cod. EAN
7320500268124

Informazioni di prodotto

MP3-20W P. INSTABILE BIANCO GH. CROM
Scopri l'ELEP 369 1, un innovativo dispositivo MP3-20W progettato per un'installazione stabile. Realizzato in un elegante bianco, questo prodotto non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma offre anche prestazioni superiori. La sua classificazione merceologica garantisce un'ottima qualità, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e design. Con l'ELEP 369 1, l'eleganza e la funzionalità si uniscono per un'esperienza unica.

colore del pulsante

bianco

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Produttore

ABB

MP3-20W P. INSTABILE BIANCO GH. CRO