Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 363 4
Cod. Produttore
KW 182 6
Cod. EAN
7320500268056

Informazioni di prodotto

MP3-11W P. INST.LUMIN.BIANCO GH. NERA
Scopri l'ELEP 363 4, un'illuminazione MP3-11W che offre una luminosità eccezionale con la sua elegante finitura bianca. Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire durata e prestazioni affidabili. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per ogni ambiente. Con un design moderno e funzionale, l'ELEP 363 4 è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa.

colore del pulsante

bianco

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP3-11W P. INST.LUMIN.BIANCO GH. NE