Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 356 8
Cod. Produttore
KW 134 7
Cod. EAN
7320500267974

Informazioni di prodotto

MP3-10W P. INSTABILE BIANCO GH. NERA
Scopri l'ELEP 356 8, un dispositivo innovativo della famiglia MP3-10W. Realizzato in un elegante bianco con dettagli in ghisa nera, questo prodotto non solo offre un design moderno, ma garantisce anche prestazioni elevate. La sua struttura stabile e resistente è ideale per ogni ambiente, rendendolo perfetto per chi cerca affidabilità e stile. Scegli l'ELEP 356 8 per un tocco di sofisticatezza e funzionalità nel tuo spazio.

colore del pulsante

bianco

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP3-10W P. INSTABILE BIANCO GH. NER