Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 355 0
Cod. Produttore
KW 133 9
Cod. EAN
7320500267967

Informazioni di prodotto

MP3-10L P. INSTABILE BLU GH. NERA
Scopri l'ELEP 355 0, un dispositivo MP3-10L con una finitura elegante in blu e ghisa nera, progettato per un'installazione stabile. Questo prodotto unisce funzionalità e stile, offrendo prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEP 355 0 è ideale per chi cerca un prodotto elettrico duraturo e di design. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni, garantendo sempre un'ottima esperienza d'uso.

colore del pulsante

blu

materiale dell’anello frontale

plastica

tattile

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP3-10L P. INSTABILE BLU GH. NERA