Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 331 1
Cod. Produttore
KW 090 1
Cod. EAN
7320500266670

Informazioni di prodotto

MP2-10L P. STABILE BLU GH. NERA
Scopri l'ELEP 331 1, un prodotto della famiglia MP2-10L, caratterizzato da un design stabile e robusto. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è disponibile in un elegante colore blu con ghiera nera, che non solo offre un aspetto moderno ma garantisce anche durabilità. Ideale per applicazioni elettriche, l'ELEP 331 1 si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

colore del pulsante

blu

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Produttore

ABB

MP2-10L P. STABILE BLU GH. NERA