Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SAL100546R99
Cod. Produttore
1SAL100546R9906
Cod. EAN
4013614550539

Informazioni di prodotto

Il soppressore di picchi MP0CAE3 garantisce protezione efficace e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e diretto su vari modelli MC1, MC2 e MCR
  • Compatibilità con tensioni di controllo da 6 a 240 V
  • Riduce i tempi di installazione grazie al design plug-in

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovratensioni e picchi di tensione
  • Maggiore durata degli impianti elettrici
  • Riduzione dei guasti e dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

The MP0CAE3 is a surge suppressor diode for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 6 ... 240 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1, MC2 and MCR DC operated variants.

Serie

MP0

Produttore

ABB

MP0CAE3 SOPPRESSORE DI PICCHI 6-240