› Automazione industriale › Attuatori Elettrici › Motoriduttori

Motoriduttore elettrico M E1.2/3 24-30 VAC/DC per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073708R1
Cod. Produttore 1SDA073708R1
Cod. EAN 8015644776411

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2/3
  • Tensione: 24-30 VAC/DC
  • Tipo: Motore con riduttore
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2013
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Compatibilità: Emax 2 e Emax 3
  • Applicazione: Interruttori motorizzati

Descrizione del prodotto

Motore M e Contatto di segnalazione molle cariche S33 M/2 - E1.2, progettato per l'azionamento a motore con tensione di funzionamento 24-30 VAC/DC. Questo componente è caratterizzato da un sistema di segnalazione affidabile delle molle cariche, garantendo un controllo preciso e sicuro nei circuiti elettrici. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale come accessorio per interruttori di potenza, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Il motore è compatibile con tensioni AC/DC, offrendo versatilità di impiego in diverse applicazioni elettriche. La qualità ABB assicura prestazioni elevate e conformità agli standard industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 24...30V AC-DC E1.2/3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Motoriduttore elettrico M E1.2/3 24-30 VAC/DC per automazione industriale