Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33177
Cod. Produttore
33177
Cod. EAN
3303430331773

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 220-240 V CA
  • Potenza assorbita: 180 VA
  • Tempo ricarica max: 3 s
  • Tipo controllo: Meccanismo motorizzato
  • Applicazione: Carica molle automatico
  • Compatibilità: Masterpact NT
  • Serie: Masterpact NT
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore 200/240Vca

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

MasterPact NT

Produttore

Motoriduttore elettrico 200/240Vca alta efficienza applicazioni industriali