Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33186
Cod. Produttore
33186
Cod. EAN
3303430331865

Informazioni di prodotto

  • Serie: Masterpact NT
  • Tensione comando: 48-60 V CC
  • Tipo controllo: Meccanismo motorizzato
  • Tempo max ricarica: 3 s
  • Potenza max assorbita: 180 VA
  • Applicazione: Carica molle automatico
  • Peso imballo: 820 g
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore 48/60Vcc

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

MasterPact NT

Produttore

Motoriduttore 48/60Vcc compatto alta efficienza uso industriale