Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47896
Cod. Produttore
47896
Cod. EAN
3303430478966

Informazioni di prodotto

  • Serie: MasterPact NW
  • Tensione comando: 380/415 V CA
  • Tipo controllo: Meccanismo motorizzato
  • Tempo max ricarica: 4 s
  • Frequenza max funzionamento: ≤ 3 cicli/min
  • Soglia tensione sgancio: 0,85...1,1 Un
  • Potenza max assorbita: 180 VA
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MOTORIDUTTORE 380/415VCA47896 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001030 - Controllo motore per interruttore di potenza

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Serie

MasterPact NW

Produttore

Motoriduttore 380/415VCA controllo motore interruttore potenza industriale