Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47888
Cod. Produttore
47888
Cod. EAN
3303430478881

Informazioni di prodotto

  • Serie: MasterPact NW
  • Tensione comando: 24/32 V CC
  • Tipo controllo: Meccanismo motorizzato
  • Tempo max ricarica: 4 s
  • Frequenza max funzionamento: ≤ 3 cicli/min
  • Soglia tensione sgancio: 0,85...1,1 Un
  • Potenza max assorbita: 180 W
  • Compatibilità: Masterpact, Easypact

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MOTORIDUTTORE 24/30VCC47888 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001030 - Controllo motore per interruttore di potenza

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 32 V

Serie

MasterPact NW

Produttore

Motoriduttore 24/30Vcc controllo motore per interruttore di potenza Schneider Electric