Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33185
Cod. Produttore
33185
Cod. EAN
3303430331858

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24-30 V CC
  • Potenza assorbita: 180 VA
  • Tempo ricarica max: 3 s
  • Tipo controllo: Motorizzato
  • Applicazione: Carica molle automatico
  • Compatibilità: Masterpact NT
  • Serie: Masterpact NT
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore 24/30Vcc

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

MasterPact NT

Produttore

Motoriduttore 24/30Vcc compatto per applicazioni industriali e automazione