Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47894
Cod. Produttore
47894
Cod. EAN
3303430478942

Informazioni di prodotto

  • Serie: MasterPact NW
  • Tensione comando: 200/240 V CA
  • Tipo controllo: Meccanismo motorizzato
  • Tempo max ricarica: 4 s
  • Freq. max funzionamento: ≤ 3 cicli/min
  • Soglia tensione sgancio: 0,85...1,1 Un
  • Potenza max assorbita: 180 VA
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il MOTORIDUTTORE 200/240VCA è un dispositivo essenziale per applicazioni industriali. Progettato per un azionamento a motore, offre una tensione di funzionamento AC, garantendo prestazioni affidabili e durature. Questo motore è ideale per l'integrazione in sistemi complessi, dove la precisione e l'efficienza sono fondamentali. Con una costruzione robusta, il MOTORIDUTTORE è perfetto per soddisfare le esigenze di operazioni intensive, assicurando un funzionamento fluido e costante.

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Serie

MasterPact NW

Produttore

Motoriduttore 200/240Vca azionamento motore industriale alta efficienza robusto