Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMP1001F3NA2A
Cod. Produttore
BMP1001F3NA2A
Cod. EAN
3606480564420

Informazioni di prodotto

MOTORE SINCRONO 480VAC 0,95KW IP65 IEC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOTORE SINCRONO 480VAC 0,95KW IP65 IEC

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Altivar_32