Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMP0702F3NA2A
Cod. Produttore
BMP0702F3NA2A
Cod. EAN
3606480564406

Informazioni di prodotto

MOTORE SINCRONO 480VAC 0,55KW IP65 IEC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MOTORE SINCRONO 480VAC 0,55KW IP65 IEC

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

2,6 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3800 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,26 KILOWATT

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Altivar 32

Produttore

MOTORE SINCRONO 480VAC 0,55KW IP65 IEC