Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMP0702R3NA2A
Cod. Produttore
BMP0702R3NA2A
Cod. EAN
3606480564413

Informazioni di prodotto

MOTORE SINCRONO 230VAC 0,55KW IP65 IEC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono BMP ha una potenza nominale di 0,55kW e funziona a una tensione di alimentazione nominale di 230V. Progettato con materiali magnetici di ultima generazione e un design ottimizzato, produce una lunghezza inferiore con una coppia paragonabile. Ha una velocità meccanica massima di 3.600 giri/min e il suo indice di protezione è IP65. È compatibile con i variatori di velocità Altivar 32 e Altivar Machine ATV320. È inoltre conforme alle direttive RoHS.

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Altivar_32