Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS3ACW851ACA
Cod. Produttore
BRS3ACW851ACA
Cod. EAN
3389119224208

Informazioni di prodotto

LEXIUM MOTEUR PAS A PAS,TAILLE 110, 13.5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice TEBRS3ACW851ACA, prodotto Schneider/Telemecanique (probabilmente della famiglia Harmony o TeSys), non descritto nel dettaglio. Potrebbe essere una versione di pulsante, modulo di comunicazione o accessorio per apparecchiature di controllo motore o automazione. Trattandosi di sigla “RS3ACW”, può richiedere consulto diretto del catalogo Schneider per identificarne precisamente la funzione. È usato in combinazione con altre apparecchiature della stessa famiglia, seguendo schemi e distinte di progetto, e deve essere installato da personale che conosce le specifiche del sistema.

Tipologia

Motore sincrono trifase

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

2,6 A

tensione nominale

480 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,26 KILOWATT

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

0,9 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium SD3 / Motors

Produttore

Motore passo-passo Lexium taglia 110, coppia 13.5, per automazione industriale